Vrtačka do 10 mm - BOP 10 Set

Artiklové číslo: 72055361000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Zdroj energie Netzbetrieben
Druh produktu Vrtačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 72055361000
EAN / GTIN 4014586881980
Číslo výrobce 72055361000
L-číslo L00030 488

Popis

Popis:

  • Vrták do 10 mm
  • sada BOP 10
  • Kompaktní a rychlostně stabilní příklepový vrták do 10 mm do oceli pro montážní práce na místě

Charakteristika:

  • Jmenovitý příkon 500 W
  • výstupní výkon 270 W
  • otáčky při zatížení 0 - 900 1/min
  • otáčky naprázdno 0 - 1 500 1/min
  • točivý moment při max. výkonu 9 Nm. výkon 9 Nm
  • klidový moment 24 Nm
  • rozpětí vrtacího sklíčidla 1,5 - 13 mm
  • Ø vrtáku do oceli 10 mm
  • Ø vrtáku do nerezové oceli 10 mm
  • Ø vrtáku do lehkých kovů 15 mm
  • Ø vrtáku do dřeva 30 mm
  • závit M 6
  • závit na vrtací hřídeli 1/2 in-20 UNF
  • Ø upínacího krku 43 mm
  • rohový rozměr 23 mm
  • kabel se zástrčkou 5 m
  • hmotnost podle EPTA 1,80 kg

Výhoda:

  • Obzvláště plochá a štíhlá konstrukce s vynikajícími rohovými rozměry pro montážní práce i ve stísněných místech a rozích
  • Vysoce výkonný motorFEIN s vysokou stabilitou otáček pro konstantní průběh vrtání téměř při každém použití
  • Kovová převodová hlava a bezkroutá skříň motoru v hrncovém provedení pro působivou životnost.
  • Otočení vpravo/vlevo
  • Přesné kovové vrtací sklíčidlo
  • Vysoká soustřednost
  • Samostatně utahovací upínací čelisti vrtacího sklíčidla
  • Citlivá rukojeťFEIN
  • Elektronika Gas gegebee
  • Kabel 5 m
  • Ø 43 mm upínací krk pro použití ve stojanu vrtačky

Rozsah dodávky:

  • 1 jednopouzdrové kovové rychloupínací sklíčidlo SUPRA SKE
  • 1 přídavná rukojeť
  • 1 plastový kufr na nářadí

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku