Provedení:
Hlavní materiál
68 % vlna, 30 % modakryl, 2 % antistatický materiál, merino interlock, odolný proti plameni, 225 g/m²
Detaily
Švy v kontrastní barvě
Elastický lem v pase
Vnější certifikační štítky
Závěr
Dolní část nohavic s manžetami
Popis:
- Dlouhé nehořlavé prádlo z vysoce kvalitní merino vlny s dámským střihem
- Nejvyšší kvalita z hlediska materiálu a zpracování zaručuje všechny požadavky na kvalitní prádlo
- Stejně jako ergonomický střih a ochranné vlastnosti, mají tyto dlouhé spodky schopnost vlny udržet teplo za sucha i za mokra
- Jsou ideální pro vnitřní i venkovní prostředí
- Praní na 60ºC jemné praní
- Certifikováno dle EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1 a IEC 61482-2, třída 1
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%
Norma:
- EN 1149-5
- ISO 11612 A1, B1, C1
- ELIM - 6,2 cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1
- EBT - 7,3 cal/cm²
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%