Jemný a lešticí kotouč 150x20x32 mm C400 ocel/nerezová ocel/HSS/HM

Artiklové číslo: 7203
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kotouč stojanové brusky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7203
EAN / GTIN 9003170072038
Číslo výrobce 7203
L-číslo L50140 722

Popis

Popis:

Měkká elastická specifikace tohoto kotouče optimálně kopíruje obrysy obrobku a nemění geometrii povrchu. Může být použit pro leštění, jemné broušení, efektové broušení, odstraňování otřepů, matování a loupání, ale není vhodný pro velké otřepy a vysoké brusné kapacity.

Charakteristika:

  • Tvar: Rovný
  • Velikost zrna: 400
  • Vs/max: 20 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Litina, HSS, nerezová ocel, karbid, ocel
  • Specifikace: C 400 – BE15
  • Rozměr (D x D x H x H): 150 x 20 x 32 mm
  • Průměr: 150 mm
  • Tloušťka: 20 mm
  • Otvor: 32 mm
  • Nástroj pro: Stojanová bruska

Výhoda:

  • Univerzální použití
  • Snadné profilování
  • Pro rovné a mělké profily

Použití:

  • Pro leštění, jemné broušení, efektové broušení, odstraňování otřepů, matování a loupání na oceli, HSS, nerezové oceli, karbidu a litině

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku