Souprava dámského spodního prádla Light L

Artiklové číslo: 720217079985L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří
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
Barva schwarz / kornblau
Velikost Unisex L
Druh produktu Nátělník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 720217079985L
EAN / GTIN 7330509684788
Číslo výrobce 720217079985L

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, žebrový úplet, odvádí vlhkost, 170 g/m²

Zpracování
Prodloužená záda
Měkká spodní část nohavic
Měkké zakončení rukávů

Detaily
Kulatý výstřih
Švy v kontrastní barvě
Tisknutý štítek s velikostí
Elastický lem v pase s logem Blåkläder
Panely s potiskem Blåkläder

Funkčnost
Tkanina s vysokou prodyšností, Doporučená teplota +10°C až -10°C.

Popis:

  • Souprava spodního prádla LIGHT účinně odvádí vlhkost od pokožky
  • Oblečení má elastický pas na nohavicích a je vyrobeno z polyesteru, který je měkký k pokožce a udržuje tělo v teple, suchu a pohodlí při všech typech fyzické aktivity
  • Tkanina vytváří mezi tělem a oděvem vzduchovou mezeru, která zvyšuje izolaci

Rozsah dodávky:


Prodává se jako kompletní sada

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku