Průbojník vroubkovaný

Artiklové číslo: 720.8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
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
Druh produktu Průbojník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 720.8
EAN / GTIN 7610733004904
Číslo výrobce PB 720.8
L-číslo L60060 3013

Popis

Popis:

  • Bezpečnostní děrovač, průbojný, s vroubkováním
  • pro vyražení čepů a prorážení plechu
  • kuželový trn, plochý hrot nejvyšší tvrdosti a houževnatosti, extrémně odolný
  • postupně kalená úderová hlava, zabraňuje třískám dle standardních specifikací
  • kulatý, vroubkovaná hřídel, bezpečný úchop ve vlhkém nebo mastném prostředí
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
  • při práci s rázovým nářadím dodržujte bezpečnostní předpisy: www. pbst.ch/safe

Charakteristika:

  • Cylindrisk længde: 45 mm
  • Diameter af dorn: 8 mm
  • Diameter: 11 mm
  • Hele længden: 135 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku