Kleště na hadicové spony 180 mm

Artiklové číslo: 719980 180
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 180 mm
Provedení rukojeti lesklá
Materiál Ocelový plech
Vhodné pro zavírání a zavírání ano
Čelisti pro hadicové spony Clic ano
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 719980 180
EAN / GTIN 4045197728319
Číslo výrobce 719980 180

Popis

Provedení:

Ocelový plech. Se speciálními čelistmi pro hadicové spony Clic. Vhodné k zavírání a otevírání všech velikostí.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku