{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 250 mm | |
Šířka rozevření | 80 mm | |
Rozsah upnutí | ≥ 40 | |
Jmenovitý rozměr | 70 | |
Počet zářezů jemné nastavení | 19 | |
Provedení rukojeti | s plastovým potahem | |
Materiál | Chromvanadiová elektroocel, kovaná, kalená v olejové lázni | |
Povrch kleští | šedě atramentované | |
Čelist otočná o 360° | ano | |
S nastavovačem | ano | |
Maximální upínací dráha | 40 mm | |
Druh produktu | Svěrné kleště |
Katalogové číslo | 719967 250 | |
EAN / GTIN | 4003773078623 | |
Číslo výrobce | 85 51 250 AF |