{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Použití kleští na pojistné kroužky | Rozpěrné a pojistné kroužky bez otvorů | |
Celková délka | 200 mm | |
Minimální světlost štěrbiny | 2,2 mm | |
Pro hřídele ⌀ | od 12 mm | |
Tvar čelistí | 30° zahnutý | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Materiál | chromvanadiová ocel | |
Povrch | černěné | |
Kloub s integrovanou otevírací pružinou | ano | |
Vyměnitelný hrot | ne | |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky |
Katalogové číslo | 719955 200 | |
EAN / GTIN | 4003773031208 | |
Číslo výrobce | 45 21 200 |