Dámské kalhoty Craftsman 4-way Stretch D22

Artiklové číslo: 719816449900D22
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví dámské
Barva schwarz
Konfekční velikost DE 22
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 719816449900D22
EAN / GTIN 7330509729380
Číslo výrobce 719816449900D22

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
93 % polyamid, 7 % elastan, Dobby, 4směrný streč, 295 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s měchem
Kapsa na nohavici s měchem a klopou, se zapínáním na suchý zip a vnitřní kapsou na telefon ze síťoviny
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Vnitřní kapsy
Kapsy na nářadí - extra široké vybavené držáky na nářadí a dalšími přihrádkami na nářadí a dalšími kapsami na zip
Vnější kapsa na ochranu kolen

Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Široká poutka na zádech a bocích, Dvě poutka na bocích s knoflíkem pro držák na kladivo
Držák na nůž s knoflíkem
Plastový poklopec na zip
D kroužek v pase, guma v pase
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
Kovové knoflíky

Funkčnost
Dámský střih
4směrný streč, Síťovaný panel vzadu na kolenou

Reflex
Reflexní detail na kapse na nohavici, Reflexní detail na lýtku

Vyztužení
Kolenní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®-stretch, Vyztužené kapsy na hřebíky, kapsa na tmelící nůž, zadní kapsy a zadní strana na spodní části nohavice

Zpracování
Spodní část nohavice s vyztužením vzadu

Popis:

  • Tyto všestranné a pohodlné řemeslnické kalhoty se zúženými nohavicemi jsou navrženy pro ženskou postavu
  • Nabízejí snadný pohyb a jsou mimořádně měkké
  • Tyto kalhoty jsou navrženy tak, aby obstály při náročných pracích, aniž by to bylo na úkor pohodlí a střihu
  • Materiál je hladká čtyřsměrná strečová tkanina, která je pevná a pružná ve všech směrech
  • Kalhoty mají pokročilé detaily a praktické zesílené kapsy, kapsa na pravítko, přední kapsy a funkční úchyty na nářadí, například poutka na kladiva
  • Kapsa na kolena je z vnější strany vyztužena strečovou tkaninou CORDURA® a z vnitřní strany strečovou tkaninou pro větší volnost pohybu
  • Měkká, strečová síťovina na zadní straně kolen pro dobré odvětrávání
  • Zesílený lem nohavic poskytuje účinnou ochranu proti opotřebení

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku