Dámské kalhoty Craftsman 4-way Stretch C36

Artiklové číslo: 719816449900C36
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
    Barva schwarz
    Konfekční velikost DE 36
    Druh produktu Pracovní kalhoty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 719816449900C36
    EAN / GTIN 7330509729274
    Číslo výrobce 719816449900C36

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    93 % polyamid, 7 % elastan, Dobby, 4směrný streč, 295 g/m²

    Kapsy
    Zadní kapsy s měchem
    Kapsa na nohavici s měchem a klopou, se zapínáním na suchý zip a vnitřní kapsou na telefon ze síťoviny
    Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
    Vnitřní kapsy
    Kapsy na nářadí - extra široké vybavené držáky na nářadí a dalšími přihrádkami na nářadí a dalšími kapsami na zip
    Vnější kapsa na ochranu kolen

    Detaily
    Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
    Široká poutka na zádech a bocích, Dvě poutka na bocích s knoflíkem pro držák na kladivo
    Držák na nůž s knoflíkem
    Plastový poklopec na zip
    D kroužek v pase, guma v pase
    Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
    Kovové knoflíky

    Funkčnost
    Dámský střih
    4směrný streč, Síťovaný panel vzadu na kolenou

    Reflex
    Reflexní detail na kapse na nohavici, Reflexní detail na lýtku

    Vyztužení
    Kolenní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®-stretch, Vyztužené kapsy na hřebíky, kapsa na tmelící nůž, zadní kapsy a zadní strana na spodní části nohavice

    Zpracování
    Spodní část nohavice s vyztužením vzadu

    Popis:

    • Tyto všestranné a pohodlné řemeslnické kalhoty se zúženými nohavicemi jsou navrženy pro ženskou postavu
    • Nabízejí snadný pohyb a jsou mimořádně měkké
    • Tyto kalhoty jsou navrženy tak, aby obstály při náročných pracích, aniž by to bylo na úkor pohodlí a střihu
    • Materiál je hladká čtyřsměrná strečová tkanina, která je pevná a pružná ve všech směrech
    • Kalhoty mají pokročilé detaily a praktické zesílené kapsy, kapsa na pravítko, přední kapsy a funkční úchyty na nářadí, například poutka na kladiva
    • Kapsa na kolena je z vnější strany vyztužena strečovou tkaninou CORDURA® a z vnitřní strany strečovou tkaninou pro větší volnost pohybu
    • Měkká, strečová síťovina na zadní straně kolen pro dobré odvětrávání
    • Zesílený lem nohavic poskytuje účinnou ochranu proti opotřebení

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku