{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Použití kleští na pojistné kroužky | Vnitřní kroužek lomený | |
Celková délka | 570 mm | |
Na vnitřní pojistné kroužky ⌀ | 122 mm - 300 mm | |
⌀ hrotů | 3,5 mm | |
Norma | DIN 5256 C | |
Tvar | C | |
Tvar čelistí | rovný | |
Materiál | Válcovaná ocel | |
Materiál hrotu | Speciální nástrojová ocel, kalená v olejové lázni | |
Povrch | černý práškově nanášený lak | |
Rukojeť s aretací | ano | |
Vyměnitelný hrot | ano | |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky |
Katalogové číslo | 719795 J5 | |
EAN / GTIN | 4003773024910 | |
Číslo výrobce | 44 10 J5 |