{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Použití kleští na pojistné kroužky | Vnitřní kroužek rovný | |
Celková délka | 140 mm | |
Na vnitřní pojistné kroužky ⌀ | 12 mm - 25 mm | |
⌀ hrotů | 1,25 mm | |
Norma | DIN 5256 C | |
Tvar | C | |
Tvar čelistí | rovný | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Materiál | Speciální ocel | |
Materiál hrotu | Speciální ocel | |
Povrch | šedě atramentované | |
S omezovacím dorazem | ano | |
Rukojeť s aretací | ne | |
Vyměnitelný hrot | ne | |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky |
Katalogové číslo | 719792 J1 | |
EAN / GTIN | 4003773073864 | |
Číslo výrobce | 48 31 J1 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Přesné kleště na pojistné kroužky s omezovacím dorazem J1
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
771,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
405 ks okamžitě k dodání
352,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 249 ks okamžitě k dodání
301,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
321 ks okamžitě k dodání
316,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka | 140 | 140 | 135 | 135 |
Rukojeť | s plastovým potahem | s plastovým potahem | s plastovým potahem | s plastovým potahem |
Norma | DIN 5256 C | DIN 5256 C | DIN 5256 C | Podobné DIN 5256 |
Povrch | šedě atramentované | černá | černě atramentované | černě atramentované |
⌀ hrotů | 1,25 | 1,25 | 1,3 | 1,3 |
Vyměnitelný hrot | ne | ne | ne | ne |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky | Kleste na pojistne krouzky | Kleste na pojistne krouzky | Kleste na pojistne krouzky |