Dámské pracovní kalhoty se strečovou úpravou černá/žlutá C42

Artiklové číslo: 719613709933C42
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – kalhoty dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 168 cm +/- 4cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Velikost INT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 100% Baumwolle
  • Norma: EN ISO 20471
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
Pohlaví pánské
Složení tkaniny 100% Baumwolle
Barva schwarz / gelb
Konfekční velikost DE 42
Norma EN ISO 20471
EN 20471 (výstražná ochrana) Klasse 1
Druh produktu Výstražné kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 719613709933C42
EAN / GTIN 7330509877487
Číslo výrobce 719613709933C42

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% bavlna, kepr, 370g/m²
Fluorescenční materiál z 85% polyesteru a 15% bavlny

Kapsy
Vhodné pro všechny modely Blåkläder s kapsami na ochranu kolen
Zadní kapsy s měchem, vyztužené
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Kapsa na nohavici s měchem, kapsa na pero, Pružná kapsa na telefon a dvě velké kapsy byly jedna je se zipem, vyjímatelná kapsa na průkazku
Vložená kapsa se strečovým panelem
Kapsy na hřebíky - s držáky na nářadí a další kapsy na zip

Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkazku
Široká poutka na zádech a bocích, Dvě poutka na opasek po stranách s knoflíkem na poutko na kladivo, jedno poutko na opasek s D-kroužkem na přední straně. Široká poutka na opasek vzadu
Držák na nůž s knoflíkem
Plastový poklopec na zip
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
Kovové patentky
Kroužek D v pase

Funkčnost
Předsazená kolena
Stretch panel na zadní straně

Reflex
Reflexní detaily na nohavicích, 70 mm široká reflexní páska

Vyztužení
Kolenní kapsy vyztužené strečovým materiálem CORDURA®, kapsy na hřebíky vyztužené materiálem CORDURA®, kapsa na pravítko, zadní kapsy a zadní část zakončení nohavic

Zdní část nohavic s vyztužením na zadní straně

Popis:

  • Silné, pohodlné a praktické hi-vis Pracovní kalhoty s laclem ze 100% bavlny s hi-vis díly
  • Tyto dámské Pracovní kalhoty s laclem mají v zadní části 4směrné strečové panely, díky kterým jsou mimořádně lehké a příjemně se nosí
  • Kapsa na pravítko, kapsy na pouzdro, snadno přístupná kapsa na telefon a zadní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®
  • Pracovní kalhoty s laclem mají také strečové kapsy vyztužené materiálem CORDURA® na kolenou, to vše pro zvýšení pohodlí
  • K dispozici je také pánský model 1794
  • Certifikováno podle EN ISO 20471, třída 1

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku