Dámské služební kalhoty se strečem D23

Artiklové číslo: 719513309998D23
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
Barva schwarz / dunkelgrau
Konfekční velikost DE 23
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 719513309998D23
EAN / GTIN 7330509647561
Číslo výrobce 719513309998D23

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
60 % bavlna, 40 % polyester, ripstop 250 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Vnitřní kapsy
Kapsa na nohavici s vl, kapsou na pero a vnitřní kapsou na telefon ze síťoviny
Vnější kapsa na ochranu kolen

Detaily
Boční poutko na kladivo
Plastový poklopec na zip
Elastický poklopec v pase
D-kroužek
Skryté knoflíky

Provedení
Podložka s možností rozšíření

Funkčnost
Předsazená kolena, Dámský střih
Stretch panely v rozkroku, na lýtku a v kolenní kapse, Neškrábou

Reflex
Reflexní detaily

Vyztužení
Kolenní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®

Popis:

  • Tyto kalhoty jsou funkční z hlediska pohodlí, praktického využití a vzhledu
  • Tento lehký ripstopový materiál je odolný a trvanlivý s dobrou odolností proti roztržení
  • Elastický pas a strečové panely na lýtku a vnitřní straně stehen poskytují vynikající volnost pohybu
  • Kolenní kapsa je zesílená strečovou tkaninou CORDURA®
  • Kalhoty jsou odolné proti pasece a mají diskrétní odrazky, síťovanou kapsu na telefon a kapsy na nůž a skládací pravidlo
  • Kalhoty lze ve spodní části prodloužit

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku