Dámské služební kalhoty se strečem D24

Artiklové číslo: 719513309933D24
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
    Barva schwarz / gelb
    Konfekční velikost DE 24
    Druh produktu Pracovní kalhoty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 719513309933D24
    EAN / GTIN 7330509647226
    Číslo výrobce 719513309933D24

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    60 % bavlna, 40 % polyester, ripstop 250 g/m²

    Kapsy
    Zadní kapsy
    Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
    Vnitřní kapsy
    Kapsa na nohavici s vl, kapsou na pero a vnitřní kapsou na telefon ze síťoviny
    Vnější kapsa na ochranu kolen

    Detaily
    Boční poutko na kladivo
    Plastový poklopec na zip
    Elastický poklopec v pase
    D-kroužek
    Skryté knoflíky

    Provedení
    Podložka s možností rozšíření

    Funkčnost
    Předsazená kolena, Dámský střih
    Stretch panely v rozkroku, na lýtku a v kolenní kapse, Neškrábou

    Reflex
    Reflexní detaily

    Vyztužení
    Kolenní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®

    Popis:

    • Tyto kalhoty jsou funkční z hlediska pohodlí, praktického využití a vzhledu
    • Tento lehký ripstopový materiál je odolný a trvanlivý s dobrou odolností proti roztržení
    • Elastický pas a strečové panely na lýtku a vnitřní straně stehen poskytují vynikající volnost pohybu
    • Kolenní kapsa je zesílená strečovou tkaninou CORDURA®
    • Kalhoty jsou odolné proti pasece a mají diskrétní odrazky, síťovanou kapsu na telefon a kapsy na nůž a skládací pravidlo
    • Kalhoty lze ve spodní části prodloužit

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku