Dámské služební kalhoty se strečem D20

Artiklové číslo: 719513309933D20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva schwarz / gelb
Konfekční velikost DE 20
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 719513309933D20
EAN / GTIN 7330509647189
Číslo výrobce 719513309933D20

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
60 % bavlna, 40 % polyester, ripstop 250 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Vnitřní kapsy
Kapsa na nohavici s vl, kapsou na pero a vnitřní kapsou na telefon ze síťoviny
Vnější kapsa na ochranu kolen

Detaily
Boční poutko na kladivo
Plastový poklopec na zip
Elastický poklopec v pase
D-kroužek
Skryté knoflíky

Provedení
Podložka s možností rozšíření

Funkčnost
Předsazená kolena, Dámský střih
Stretch panely v rozkroku, na lýtku a v kolenní kapse, Neškrábou

Reflex
Reflexní detaily

Vyztužení
Kolenní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®

Popis:

  • Tyto kalhoty jsou funkční z hlediska pohodlí, praktického využití a vzhledu
  • Tento lehký ripstopový materiál je odolný a trvanlivý s dobrou odolností proti roztržení
  • Elastický pas a strečové panely na lýtku a vnitřní straně stehen poskytují vynikající volnost pohybu
  • Kolenní kapsa je zesílená strečovou tkaninou CORDURA®
  • Kalhoty jsou odolné proti pasece a mají diskrétní odrazky, síťovanou kapsu na telefon a kapsy na nůž a skládací pravidlo
  • Kalhoty lze ve spodní části prodloužit

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku