Bezpečnostní sandál LONNY W červený Easy ESD S1P, velikost 44

Artiklové číslo: 719301-44
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S1
Velikost bot EU 44
Barva červená
Druh produktu Bezpečnostní sandály

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 719301-44
EAN / GTIN 4030839387092
Číslo výrobce 719301-44
L-číslo L00790 4386

Popis

Popis:

  • Materiál mikrovlákno/síťovina
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Polstrovaný jazyk
  • Stélka po celé délce SPORTIVE ESD černá
  • Ochrana proti průniku bez kovů
  • Podešev z TPU/PU MAXXIMO
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
  • Bez kůže
  • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od BASF
  • Široký střih

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku