Dámské pracovní kalhoty Multinorm nehořlavé se strečovou úpravou High Vis žluté/ námořnicky modré D20

Artiklové číslo: 719115123389D20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – kalhoty dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 168 cm +/- 4cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Velikost INT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Takto se měří
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
    Barva gelb / marineblau
    Konfekční velikost DE 20
    Druh produktu Výstražné kalhoty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 719115123389D20
    EAN / GTIN 7330509805824
    Číslo výrobce 719115123389D20

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    44 % modakryl, 30 % bavlna, 20 % FR polyamid, 5 % aramid, 1 % antistatický materiál, ripstop, nehořlavý, antistatický, 260 g/m²

    Kapsy
    Zadní kapsa
    Vnitřní kapsy
    Kapsa na nohavici s vlnovcem, klopou a kapsou na telefon
    Vyztužená kapsa na pravítko s možností dvou umístění nože a jedna kapsa na tužku
    Vnější kapsa na ochranu kolen

    Detaily
    Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
    Poutka, jedna s D kroužkem
    Plastový poklopec na zip
    Elastický poklopec v pase
    Vnější certifikační štítky

    Funkčnost
    Předsazená kolena
    Odpuzující olej, špínu a vodu, bez kovů, Strečový panel v rozkroku a na zadní straně

    Vyztužení
    CORDURA®/Kevlar®/Protal®-výztuž na kolenou

    Reflex
    Odolné reflexní pásky šité dvojitými švy

    Praní
    Průmyslové prádlo EN ISO 15797

    Popis:

    • Řemeslnické Pracovní kalhoty s laclem v dámském střihu, které splňují všechny požadavky na odolný pracovní oděv, přizpůsobené pro údržbářské práce s požadavky na bezpečnost a ochranu
    • Vybavené strečovými panely pro větší pohyblivost a flexibilitu a mají praktické vnější kapsy na ochranu kolen s výztuhou CORDURA®/Kevlar®/Protal®
    • Certifikováno podle normy EN ISO 20471 třídy 2: EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 a IEC 61482-2 APC 1
    • Třída oblouku, 10. 7 cal / cm² (platí pro strečový materiál)
    • EN 14404: 2004 + A1: 2010 společně s kolenními chrániči 4027 a 4057

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN ISO 20471, Class 2
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
    • IEC 61482-2, APC 1
    • ATPV - 10,7 cal/cm²

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku