Dámské pracovní kalhoty Multinorm Inherent D21

Artiklové číslo: 718915123389D21
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – kalhoty dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 168 cm +/- 4cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Velikost INT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Takto se měří
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
    Barva gelb / marineblau
    Konfekční velikost DE 21
    Druh produktu Výstražné kalhoty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 718915123389D21
    EAN / GTIN 7330509641064
    Číslo výrobce 718915123389D21

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    44 % modakryl, 30 % bavlna, 20 % FR polyamid, 5 % aramid, 1 % antistatický materiál, ripstop, nehořlavý, antistatický, 260 g/m²

    Kapsy
    Zadní kapsy s vlnovcem, vyztužením a klopou
    Koleenní kapsa s klopou a kapsou na telefon
    Koleenní ochranné kapsy
    Přední kapsy s úhlem
    Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero

    Detaily
    Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
    Poutka, jedna s D kroužkem
    Vnější štítky
    Plastový poklopec na zip

    Funkčnost
    Odpuzuje olej, špínu a vodu, Bez kovů

    Vyztužení
    Vyztužení CORDURA®/Kevlar®/Protal® na kolenou

    Reflex
    Odolné reflexní pásky šité dvojitými švy

    Praní
    Prádlo dle normy EN ISO 15797

    Popis:

    • Žáruvzdorné dámské kalhoty vybavené chytrými kapsami, které splňují požadavky certifikace
    • Tkanina je z inherentního ripstopového materiálu s dobrou odolností proti roztržení, díky čemuž kalhoty odolávají náročným požadavkům v exponovaném prostředí
    • Vyztužení CORDURA®/Kevlar®/Protal® v oblasti kolen a zdvojený materiál v kapsách zvyšují odolnost proti opotřebení a životnost oděvu
    • Certifikováno podle EN ISO 20471 třída 2, EN 13034 PB (6): EN 1149-5: EN ISO 11611 třída 1 A1, A2: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1 a IEC 61482-2 třída 1
    • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Together with art 4969 obtains to class 3 according to EN ISO 20471
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 1
    • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku