Dámské pracovní kalhoty Multinorm nehořlavé se strečovou úpravou námořnicky modré/ High Vis žluté D24

Artiklové číslo: 718715128933D24
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – kalhoty dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 168 cm +/- 4cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Velikost INT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Takto se měří
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
Barva marineblau / high vis gelb
Konfekční velikost DE 24
Druh produktu Výstražné kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 718715128933D24
EAN / GTIN 7330509805701
Číslo výrobce 718715128933D24

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
44 % modakryl, 30 % bavlna, 20 % FR polyamid, 5 % aramid, 1 % antistatický materiál, ripstop, nehořlavý, antistatický, 260 g/m²

Kapsy
Zadní kapsa
Vnitřní kapsy
Kapsa na nohavici s vlnovcem, klopou a kapsou na telefon
Vyztužená kapsa na pravítko s možností dvou umístění nože a jedna kapsa na tužku
Vnější kapsa na ochranu kolen

Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Poutka, jedna s D kroužkem
Plastový poklopec na zip
Elastický poklopec v pase
Vnější certifikační štítky

Funkčnost
Předsazená kolena
Odpuzující olej, špínu a vodu, bez kovů, Strečový panel v rozkroku a na zadní straně

Vyztužení
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-výztuž na kolenou

Reflex
Odolné reflexní pásky šité dvojitými švy

Praní
Průmyslové prádlo EN ISO 15797

Popis:

  • Ideální Pracovní softshellové Pracovní kalhoty s laclem v dámském střihu s vysokým komfortem pro vás, kteří pracujete v exponovaném prostředí
  • Vybavené chytrými detaily, jako jsou strečové panely pro větší pohyblivost a flexibilitu
  • Tkanině je vlastní vysoká odolnost
  • Vyztužení CORDURA®/Kevlar®/Protal® na kolenou
  • Kapsa na pravítko a nůž a kapsa na nohavici s prostorem pro telefon
  • Vhodné zejména pro, například pro elektrikáře a podobné profesní kategorie
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471 třídy 1: EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 a IEC 61482-2 APC 1
  • Třída oblouku: (platí pro strečový materiál)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 spolu s chrániči kolen 4027 a 4057

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 10,7 cal/cm²

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku