Dámské šortky se strečovou úpravou High Vis červené C42

Artiklové číslo: 718618115500C42
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – kalhoty dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 168 cm +/- 4cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Velikost INT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Takto se měří
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
Barva high vis rot
Konfekční velikost DE 42
Druh produktu Výstražné kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 718618115500C42
EAN / GTIN 7330509867921
Číslo výrobce 718618115500C42

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 240 g/m²

Detaily
Oděvní poutka, jedno s D kroužkem
Zesílený šev v rozkroku
Plastový poklopec na zip
Elastický poklopec v pase

Funkčnost
Dámský střih
Stretch panel v rozkroku a na zadní straně

Reflex
50 mm široká reflexní páska, reflexní pásky kolem nohavic, 60 mm široká reflexní páska

Kapsy
Vyztužené tříkomorové kapsy na hřebíky na přední straně
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na tužku
Kapsa na nohavici s měchem, klopou a kapsou na tužku, kapsa na přídavné předměty a kapsa na telefon
Vnitřní kapsy
Zadní kapsa, jedna s klopou

Vyztužení
Vyztužené kapsy na hřebíky a kapsa na pravítko z materiálu CORDURA®

Popis:

  • Pohodlné a pružné hi-vis šortky s dámským střihem
  • Mají strečové panely v rozkroku, na sedací části a v sedle
  • Reflexní lemování, zadní kapsu s klopou, kapsu na stehně, kapsu na telefon, kapsu na průkaz totožnosti a kapsu na pravítko a hřebík vyztuženou materiálem CORDURA®
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 1

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification V

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku