Dámské řemeslnické šortky čtyřsměrně strečové černé/tmavě šedé C42

Artiklové číslo: 718316459998C42
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – kalhoty dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 168 cm +/- 4cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Velikost INT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Takto se měří
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
    Barva schwarz / dunkelgrau
    Konfekční velikost DE 42
    Druh produktu Short

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 718316459998C42
    EAN / GTIN 7330509876060
    Číslo výrobce 718316459998C42

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    92% polyamid, 8% elastan, dvojitá vazba, 4-směrný streč 230 g/m²

    Detaily
    Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
    Držák na nůž s knoflíkem
    Plastový poklopec na zip
    D kroužek v pase, guma v pase
    Kovové knoflíky
    Vnitřní šev nohavic s dvojitým prošitím
    Široké poutko na zádech, Dvě poutka v bocích s knoflíkem na držák kladiva

    Kapsy
    Zadní kapsy s měchem, vyztužené
    Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
    Vnitřní kapsy
    Kapsy na nářadí - s držáky na nářadí a extra kapsou na zip
    Kapsy s měchem, kapsou na pero a nůž. Víko se skrytým magnetickým knoflíkem

    Funkčnost
    Dámský střih
    4směrně strečový

    Vyztužení
    Vyztužené kapsy na hřebíky z materiálu CORDURA®, zadní kapsy, kapsa na pravítko a kapsy na nohavicích

    Popis:

    • Šortky Craftsman s dámským střihem
    • Kombinace lehkých čtyřsměrných strečových materiálů, které poskytují maximální pohodlí
    • Zadní část a rozkrok má čtyřsměrný streč s bavlnou uvnitř pro maximální pohodlí, a zadní sed má extra lehký 4-směrný strečový materiál pro odvětrávání
    • Šortky mají užší střih a přiléhavější vzhled
    • Dokonalé řemeslnické oblečení pro horké dny
    • K dispozici je také pánský model 1520

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku