Dámské řemeslnické šortky čtyřsměrně strečové tmavě námořnické/černé C42

Artiklové číslo: 718316458699C42
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – kalhoty dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 168 cm +/- 4cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Velikost INT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Takto se měří
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
Barva marineblau / schwarz
Konfekční velikost DE 42
Druh produktu Short

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 718316458699C42
EAN / GTIN 7330509875964
Číslo výrobce 718316458699C42

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
92% polyamid, 8% elastan, dvojitá vazba, 4-směrný streč 230 g/m²

Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Držák na nůž s knoflíkem
Plastový poklopec na zip
D kroužek v pase, guma v pase
Kovové knoflíky
Vnitřní šev nohavic s dvojitým prošitím
Široké poutko na zádech, Dvě poutka v bocích s knoflíkem na držák kladiva

Kapsy
Zadní kapsy s měchem, vyztužené
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Vnitřní kapsy
Kapsy na nářadí - s držáky na nářadí a extra kapsou na zip
Kapsy s měchem, kapsou na pero a nůž. Víko se skrytým magnetickým knoflíkem

Funkčnost
Dámský střih
4směrně strečový

Vyztužení
Vyztužené kapsy na hřebíky z materiálu CORDURA®, zadní kapsy, kapsa na pravítko a kapsy na nohavicích

Popis:

  • Šortky Craftsman s dámským střihem
  • Kombinace lehkých čtyřsměrných strečových materiálů, které poskytují maximální pohodlí
  • Zadní část a rozkrok má čtyřsměrný streč s bavlnou uvnitř pro maximální pohodlí, a zadní sed má extra lehký 4-směrný strečový materiál pro odvětrávání
  • Šortky mají užší střih a přiléhavější vzhled
  • Dokonalé řemeslnické oblečení pro horké dny
  • K dispozici je také pánský model 1520

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku