Dámské pracovní kalhoty Multinorm námořnicky modré/ High Vis žluté C48

Artiklové číslo: 718115148933C48
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – kalhoty dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 168 cm +/- 4cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Velikost INT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Takto se měří
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
Barva marineblau / high vis gelb
Konfekční velikost DE 48
Druh produktu Výstražné kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 718115148933C48
EAN / GTIN 7330509849088
Číslo výrobce 718115148933C48

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatický, kepr, antistatický odolný proti plameni, 350 g/m²

Kapsy
Nožní kapsa s vlnovcem, klopou a kapsou na tužku, přídavná kapsa, kapsa na telefon a kapsa na průkaz
Vnitřní kapsy na ochranu kolen
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na tužku
Přední kapsy s klopou a knoflíkem
Zadní kapsy s klopou, skryté s kovovými knoflíky

Detaily
Vyjímatelná ID-kapsa na nehořlavé oblečení
Poutka
Vnější certifikační štítky

Reflex
Odrazové pásky odolné proti plameni všité dvojitými švy

Praní
Prádelna EN ISO 15797

Funkčnost
Odpuzující olej, špínu a vodu

Popis:

  • Multinormové Pracovní kalhoty s laclem s dámským střihem, pro maximální ochranu při práci v náročném prostředí
  • Odolný materiál, dobrý střih a dodatečné zesílení na kolenou
  • Funkční řešení kapes na nářadí, a promyšlené detaily, jako je tmavá tkanina na místech vystavených znečištění
  • Vyztužené kapsy na kolenou z materiálu CORDURA®/Kevlar®
  • Testováno pro průmyslové praní
  • Chrání před postříkáním tekutými chemikáliemi
  • Certifikováno podle norem EN ISO 20471, EN 1149-5, IEC 61482-2, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, ATPV: 11. 0 cal/cm²

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 11 cal/cm²

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku