Řemeslnická sukně se strečovou úpravou námořnická modrá/černá C46

Artiklové číslo: 718011478999C46
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
    Katalogové číslo 718011478999C46
    EAN / GTIN 7330509800584
    Číslo výrobce 718011478999C46

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    80 % bavlna, 17 % polyamid, 3 % elastan, džínovina, potahovaná, CORDURA® Denim stretch, 300 g/m²

    Detaily
    Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
    Široká poutka na zádech a bocích, Dvě poutka na pásek na bocích s knoflíkem na poutko na kladivo, jedno poutko na pásek s D-kroužkem na přední straně. Široká poutka na opasek vzadu
    Držák na nůž s knoflíkem
    Plastový poklopec na zip
    Kovové knoflíky
    D kroužek v pase

    Kapsy
    Zadní kapsy s měchem
    Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
    Kapsa na nohu s měchem, kapsa na pero, kapsa na flexibilní telefon a dvě velké kapsy byly jedna je na zip, odnímatelná kapsa na průkazku
    Vnitřní kapsa se strečovým panelem
    Kapsy na hřebíky - s držáky na nářadí a dalšími kapsami na zip

    Reflex
    Reflexní detaily

    Vyztužení
    Vyztužené kapsy na hřebíky a zadní kapsy

    Funkčnost
    2směrný streč, vestavěné šortky ze síťoviny

    Popis:

    • Multifunkční, pohodlná a odolná řemeslnická sukně z džínového strečového materiálu, která má všechny praktické kapsy, které potřebujete
    • Sukně má vnitřní síťované šortky pro větší pohodlí a přidané protizáhybky vpředu a vzadu pro větší pohyblivost

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku