Řemeslnická sukně se strečovou úpravou námořnická modrá/černá C38

Artiklové číslo: 718011478999C38
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
Katalogové číslo 718011478999C38
EAN / GTIN 7330509800546
Číslo výrobce 718011478999C38

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
80 % bavlna, 17 % polyamid, 3 % elastan, džínovina, potahovaná, CORDURA® Denim stretch, 300 g/m²

Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Široká poutka na zádech a bocích, Dvě poutka na pásek na bocích s knoflíkem na poutko na kladivo, jedno poutko na pásek s D-kroužkem na přední straně. Široká poutka na opasek vzadu
Držák na nůž s knoflíkem
Plastový poklopec na zip
Kovové knoflíky
D kroužek v pase

Kapsy
Zadní kapsy s měchem
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Kapsa na nohu s měchem, kapsa na pero, kapsa na flexibilní telefon a dvě velké kapsy byly jedna je na zip, odnímatelná kapsa na průkazku
Vnitřní kapsa se strečovým panelem
Kapsy na hřebíky - s držáky na nářadí a dalšími kapsami na zip

Reflex
Reflexní detaily

Vyztužení
Vyztužené kapsy na hřebíky a zadní kapsy

Funkčnost
2směrný streč, vestavěné šortky ze síťoviny

Popis:

  • Multifunkční, pohodlná a odolná řemeslnická sukně z džínového strečového materiálu, která má všechny praktické kapsy, které potřebujete
  • Sukně má vnitřní síťované šortky pro větší pohodlí a přidané protizáhybky vpředu a vzadu pro větší pohyblivost

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku