Dámské malířské pracovní kalhoty čtyřsměrně strečové bílé/tmavě šedé C32

Artiklové číslo: 717916451098C32
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
Barva weiß / dunkelgrau
Konfekční velikost DE 32
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 717916451098C32
EAN / GTIN 7330509802021
Číslo výrobce 717916451098C32

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
92 % polyamid, 8 % elastan, dvojitá vazba, čtyřsměrný streč 230 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s měchem
Kapsa na noze s měchem a klopou, se zapínáním na suchý zip a vnitřní kapsou na telefon ze síťoviny, Kapsa na nohavici se zipem
Koleenní ochranné kapsy
Koleenní kapsy - extra široké vybavené držáky na nářadí a dalšími přihrádkami na nářadí a dalšími kapsami na zip
Vnitřní kapsa se skrytou kapsou na zip

Detaily
Vyjímatelná kapsa na doklady
Držák na nůž s knoflíkem
Plastový poklopec na zip
D kroužek v pase, Guma v pase
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
Kovové knoflíky
Dvě poutka na opasek na bocích s knoflíkem pro poutko na kladivo, jedno poutko na opasek s D-kroužkem na přední straně. Široké poutko na opasek vzadu

Funkčnost
Předsazená kolena, dámský střih
4směrný streč

Reflex
Reflexní detail na kapse na nohavici, Reflexní detail na lýtku

Vyztužení
Kordura®-stretch vyztužené kolenní kapsy, Vyztužené kapsy na hřebíky, kapsa na tmelící nůž, zadní kapsy a zadní strana na spodní části nohavic

Zpracování
Spodní část nohavic s vyztužením na zadní straně

Popis:

  • Hladké a pohodlné malířské Pracovní kalhoty s laclem, které jsou mimořádně měkké a pružné se zúženými nohavicemi
  • Mají elastický pas pro větší pohodlí a prodloužení ve spodní části
  • Pracovní kalhoty s laclem jsou navrženy tak, aby zvládly náročné úkoly, aniž by to bylo na úkor pohodlí a padnutí
  • Materiál je měkký čtyřsměrný strečový, který je pevný a pružný ve všech směrech
  • Pracovní kalhoty s laclem mají pokročilé detaily a speciálně upravené kapsy na štětce a tmely a malířské nože, plus kapsy na pouzdra
  • Kapsa na ochranu kolen je z vnější strany zesílená materiálem CORDURA® Stretch a z vnitřní strany obyčejným strečem pro větší pohyblivost
  • Měkká strečová síťovina v oblasti kolen pro dobré odvětrávání
  • Lem nohavic se zesílením v zadní části poskytuje účinnou ochranu proti opotřebení
  • K dispozici je také pánský model 1079

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku