Dámské zimní softshellové kalhoty Service C40

Artiklové číslo: 717725139900C40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – kalhoty dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 168 cm +/- 4cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Velikost INT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Takto se měří
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
Barva schwarz
Konfekční velikost DE 40
Druh produktu Ochranná kalhoty proti chladu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 717725139900C40
EAN / GTIN 7330509788882
Číslo výrobce 717725139900C40

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
92 % polyester, 8 % elastan, třívrstvý softshell, nepromokavý 10000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 20, 0, strečový, 255 g/m²

Kapsy
Vnitřní kapsa na pravítko
Vnitřní kapsa na telefon
Kapsy na nohou s měchem, zipem, kapsou na tužky a kapsou na nůž

Vrchní úprava
Podložka s možností rozšíření ve spodní části

Funkčnost
2směrný streč, Prodyšný materiál odolný proti větru a vodě, žádné podlepené švy, díky čemuž je oděv vysoce voděodolný
Předsazená kolena, Regular fit, dámský střih

Detaily
Dobrý povrch pro přenos
Plastový poklopec na zip
D kroužek v pase, guma v pase
Kovový knoflík krytý gumou

Reflex
Reflexní detaily na nohavicích

Popis:

  • Služební kalhoty s dámským střihem, určené pro podzimní a zimní nošení, celé ze strečové softshellové tkaniny
  • Tyto kalhoty jsou nejen měkké, lehké a vysoce prodyšné, ale také dostatečně teplé pro práci v chladném prostředí a jsou oblíbené u řidičů, kteří neustále nastupují a vystupují ze svých vozidel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku