{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | ANTHONY | |
Třída ochrany | S1P | |
Materiál ochranné špičky prstů | Ocel | |
Bezpečnost proti prošlápnutí | Ochrana proti pr�niku kovu | |
Norma | EN ISO 20345:2011 | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 46 | |
Barva | �erven� | |
Druh produktu | Bezpečnostní sandály |
Katalogové číslo | 7175102-46 | |
EAN / GTIN | 4030839376966 | |
Číslo výrobce | 7175102-46 | |
L-číslo | L00790 3717 |