Bezpečnostní sandál ANTHONY red Easy ESD S1P Typ 1, velikost 43

Artiklové číslo: 7175101-43
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1P
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Metallfreier Durchtrittschutz
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S1P
Materiál ochranné špičky prstů Stahl
Bezpečnost proti prošlápnutí Metallfreier Durchtrittschutz
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 43
Barva rot
Druh produktu Bezpečnostní sandály

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7175101-43
EAN / GTIN 4030839377024
Číslo výrobce 7175101-43
L-číslo L00790 3109

Popis

Popis:

  • Mikrovlákno
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Polstrovaný jazyk
  • Semi-ortopedická vložka podrážky ESD černá
  • Nemetalická, penetraci odolná mezipodešev
  • TPU/PU podešev ERGO-ACTIVE 2
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S1P SRC, forma A
  • Dámský střih: Velikost 36 - 39 je ideálně přizpůsobena ergonomii ženských nohou.
  • Vybavení bez koženého materiálu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku