Jemné seřizovací kleště tvar C 45° zahnuté, ploché, široké 140 mm

Artiklové číslo: 717405 140
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
121 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 140 mm
    Délka čelistí 33 mm
    Tvar čelistí ploché široké, vyhnuté o 45°
    Tvar C
    Norma DIN 5235
    Provedení čelistí Vnitřní strana hladká
    Rukojeť s plastovým potahem
    Materiál Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
    Povrch chromované
    Druh produktu Seřizovací kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 717405 140
    EAN / GTIN 4045197932204
    Číslo výrobce 717405 140

    Popis

    Provedení:

    Extra ploché a úzké čelisti, vnitřní strana čelistí hladká. Kleště chromované, rukojeti s plastovým potahem.

    Norma:

    DIN 5235

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku