Dámské pracovní kalhoty se strečovou úpravou tmavě námořnická modř/černá C46

Artiklové číslo: 716618458699C46
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
Barva marineblau / schwarz
Konfekční velikost DE 46
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 716618458699C46
EAN / GTIN 7330509799895
Číslo výrobce 716618458699C46

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, hladký, 166 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy
Kapsa na doklady
Vnitřní kapsy
Kapsa na nohavicích s měchem, zipem, kapsou na tužky a nůž

Zpracování
Podšívka ve spodní části
Dno nohavic s výztuhou CORDURA®

Funkčnost
Předsazená kolena, Dámský střih
Pružná tkanina přes přední díl, sedlo, přední a zadní kolena a v rozkroku

Vyztužení
Zesílení CORDURA® na kolenou

Detaily
Plastový poklopec na zip
Elastický v pase
D-kroužek
Kovový knoflík

Reflex
Reflexní detaily na nohavicích

Popis:

  • Pružné a pevné služební/transportní Pracovní kalhoty s laclem v dámském střihu, které jsou vhodné v různých situacích vyžadujících pohodlí a pohyblivost
  • Tyto Pracovní kalhoty s laclem mají elastický pas a mírně užší střih a jsou vybaveny strečovými panely pro větší pružnost
  • Kolena vyztužená materiálem CORDURA® dále zvyšují odolnost
  • V dolní části mají prodloužení
  • Pracovní kalhoty s laclem mají dvě kapsy v zadní části, měchové kapsy vpředu a kapsu na nohavici, která se dobře hodí pro uložení dokladů
  • Kontrastní barvy na kapse na nohavici a švech umocňují celkový dojem
  • Černé reflexní detaily dodávají oděvu zvýšenou viditelnost
  • K dispozici je také pánský model 1456

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku