Dámské kalhoty Chino 2-Way Stretch C50

Artiklové číslo: 716518309900C50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví dámské
Barva schwarz
Konfekční velikost DE 50
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 716518309900C50
EAN / GTIN 7330509774410
Číslo výrobce 716518309900C50

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
63 % polyester, 33 % bavlna, 4 % elastolefin, kepr, strečový, 245 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy
Vnitřní kapsa se skrytou kapsou na zip

Zpracování
Podšívka s možností prodloužení ve spodní části

Funkčnost
Dámský střih
Dvoucestný streč

Detaily
Plastový poklopec na zip
Plastové knoflíky

Popis:

  • Kalhoty s mírně štíhlejším ženským střihem
  • Podle dvoucestné strečové tkaniny, která zajišťuje větší pohodlí při práci v obchodech nebo v terénu
  • Kalhoty jsou navrženy tak, aby vydržely opakované průmyslové praní, a jsou vybaveny elegantní kapsou na zip

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku