Dámské kalhoty s vysokou viditelností a strečem C42

Artiklové číslo: 716318113399C42
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – kalhoty dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 168 cm +/- 4cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Velikost INT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Takto se měří
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
Barva gelb / schwarz
Konfekční velikost DE 42
Druh produktu Výstražné kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 716318113399C42
EAN / GTIN 7330509615409
Číslo výrobce 716318113399C42

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 240 g/m²

Detaily
Poutka, jedno s D-kroužkem
Plastový poklopec na zip
Elastický potah v pase

Závit
Prodlužovací prvek ve spodní části

Kapsy
Vnitřní kapsa na telefon
Vyztužené, tříkomorové kapsy na hřebíky na přední straně
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Vnitřní kapsy
Kapsa na nohu s měchem, zipem, kapsa na tužku a nůž
Zadní kapsa, jedna s klopou
Vnější kapsa na ochranu kolen

Funkčnost
Předsazená kolena, dámský střih
Přiléhavý panel v rozkroku, na kolenou a zádech

Reflex
Reflexní pásky kolem nohavic, reflexní páska o šířce 70 mm

Vyztužení
Kolenní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®-stretch, kapsy na hřebíky vyztužené materiálem CORDURA® a kapsa na pravítko

Popis:

  • Kalhoty s vysokou viditelností vhodné pro náročné pracovní směny v exponovaném prostředí
  • Kalhoty jsou pružné a odolné, s elastickým pasem a strečovými panely pro pohodlné nošení
  • Mají několik funkčních kapes a dobře navržené detaily, které zlepšují výkonnost
  • Kapsa na kolena je navržena pro kolenní chrániče 4027 a vyztužena strečovou tkaninou CORDURA® pro větší pohodlí při práci na kolenou
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471 třídy 2, ochranné oděvy s vysokou viditelností

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku