Provedení:
Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 240 g/m²
Detaily
Poutka, jedno s D-kroužkem
Plastový poklopec na zip
Elastický potah v pase
Závit
Prodlužovací prvek ve spodní části
Kapsy
Vnitřní kapsa na telefon
Vyztužené, tříkomorové kapsy na hřebíky na přední straně
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Vnitřní kapsy
Kapsa na nohu s měchem, zipem, kapsa na tužku a nůž
Zadní kapsa, jedna s klopou
Vnější kapsa na ochranu kolen
Funkčnost
Předsazená kolena, dámský střih
Přiléhavý panel v rozkroku, na kolenou a zádech
Reflex
Reflexní pásky kolem nohavic, reflexní páska o šířce 70 mm
Vyztužení
Kolenní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®-stretch, kapsy na hřebíky vyztužené materiálem CORDURA® a kapsa na pravítko
Popis:
- Kalhoty s vysokou viditelností vhodné pro náročné pracovní směny v exponovaném prostředí
- Kalhoty jsou pružné a odolné, s elastickým pasem a strečovými panely pro pohodlné nošení
- Mají několik funkčních kapes a dobře navržené detaily, které zlepšují výkonnost
- Kapsa na kolena je navržena pro kolenní chrániče 4027 a vyztužena strečovou tkaninou CORDURA® pro větší pohodlí při práci na kolenou
- Certifikováno podle normy EN ISO 20471 třídy 2, ochranné oděvy s vysokou viditelností
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y