Provedení:
Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 240 g/m²
Kapsy
Vnitřní kapsy na ochranu kolen
Vnitřní kapsa na telefon
Vnitřní kapsy
Koleenní kapsy s vlnovcem, zipem, kapsou na tužky a kapsou na nůž
Vrchní úprava
Prodloužení ve spodní části
Funkčnost
Předsazená kolena, Dámský střih
Stretch panel v rozkroku, na kolenou a na zádech
Reflex
65 mm široká reflexní páska
Detaily
Plastový poklopec na zip
D kroužek v pase, guma v pase
Vyztužení
Kolenní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®
Popis:
- Hi-Vis kalhoty se strečovými panely v oblasti rozkroku a sedu, kapsami na kolenní chrániče ze strečové tkaniny CORDURA® a elastickým pasem pro maximální pohodlí
- Ideální oblečení pro řidiče a pracovníky v průmyslu
- Certifikováno podle EN ISO 20471, třída 1
- Kolenní kapsa vhodná pro kolenní chránič 4027
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W