Dámské kalhoty s vysokou viditelností a strečem C32

Artiklové číslo: 716118118933C32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – kalhoty dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 168 cm +/- 4cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Velikost INT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Takto se měří
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
Barva marineblau / high vis gelb
Druh produktu Výstražné kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 716118118933C32
EAN / GTIN 7330509615522
Číslo výrobce 716118118933C32

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 240 g/m²

Kapsy
Vnitřní kapsy na ochranu kolen
Vnitřní kapsa na telefon
Vnitřní kapsy
Koleenní kapsy s vlnovcem, zipem, kapsou na tužky a kapsou na nůž

Vrchní úprava
Prodloužení ve spodní části

Funkčnost
Předsazená kolena, Dámský střih
Stretch panel v rozkroku, na kolenou a na zádech

Reflex
65 mm široká reflexní páska

Detaily
Plastový poklopec na zip
D kroužek v pase, guma v pase

Vyztužení
Kolenní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®

Popis:

  • Hi-Vis kalhoty se strečovými panely v oblasti rozkroku a sedu, kapsami na kolenní chrániče ze strečové tkaniny CORDURA® a elastickým pasem pro maximální pohodlí
  • Ideální oblečení pro řidiče a pracovníky v průmyslu
  • Certifikováno podle EN ISO 20471, třída 1
  • Kolenní kapsa vhodná pro kolenní chránič 4027

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku