Dámské služební pracovní kalhoty Stretch C40

Artiklové číslo: 715911469899C40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví dámské
Barva dunkelgrau / schwarz
Konfekční velikost DE 40
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 715911469899C40
EAN / GTIN 7330509484968
Číslo výrobce 715911469899C40
L-číslo L00980 1466

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
75 % bavlna 25 % polyamid, plátno, Cordura Nyco, 250 g/m²

Kapsy
Vnitřní kapsa na pravítko
Vnitřní kapsa na telefon
Vnitřní kapsy
Nožní kapsy s vlnovcem, zapínání na zip, kapsa na tužku a kapsa na nůž

Výbava
Prodlužovací prvek ve spodní části

Funkčnost
Předsazená kolena, Dámský střih
Stretch panel v rozkroku, na kolenou a zádech

Detaily
Plastový poklopec na zip
D kroužek v pase, Pružný lem v pase

Popis:

  • Dámské služební kalhoty se strečovými panely, předohnutými nohavicemi a pružným pasem pro optimální pohodlí
  • Materiál je vyroben z CORDURA® Nyco, odolné tkaniny, která kombinuje odolnost CORDURY® a pohodlí bavlny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku