Kleště pro jemnou mechaniku chromované ploché, špičaté 125 mm

Artiklové číslo: 715800 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
124 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 125 mm
Délka čelistí 27 mm
Tvar čelistí ploché špičaté, rovné
Norma DIN ISO 9655
Provedení čelistí Vnitřní strana hladká
Rukojeť s plastovým potahem
Materiál Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni
Povrch chromovaný
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 715800 125
EAN / GTIN 4003773043645
Číslo výrobce 37 23 125

Popis

Provedení:

S krátkými, štíhlými čelistmi, vnitřní strana hladká. Kleště chromované, rukojeti s plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 9655

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku