Dámské kalhoty s vysokou viditelností bez kapes na nářadí C34

Artiklové číslo: 715518115389C34
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – kalhoty dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 168 cm +/- 4cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Velikost INT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Takto se měří
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
Barva orange / marineblau
Konfekční velikost DE 34
Druh produktu Výstražné kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 715518115389C34
EAN / GTIN 7330509505168
Číslo výrobce 715518115389C34

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 240 g/m²

Detaily
Boční poutko na kladivo
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Poutka, jedno s D kroužkem
Držák na nůž s knoflíkem
Elastický lem v pase

Kapsy
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Kapsa na nohu s kapsou na pero a kapsou na telefon
Kapsa na telefon
Zadní kapsy s vlnovcem, vyztužené. Jedna s klopou
Výpustkové vložené kapsy
Vnější kapsa na ochranu kolen

Výstroj
Nastavitelné dno nohavic se stahovací šňůrkou

Funkčnost
Dámský střih

Výstuž
CORDURA®-. zesílená na kolenou

Reflex
Reflexní pásky kolem nohavic

Praní
Prací prostředky EN ISO 15797

Popis:

  • Dámské pracovní kalhoty bez kapes na hřebíky s vysoce viditelným designem, které jsou odolné, vodoodpudivé a chladivé
  • Vysoká úroveň pohodlí, skvělá funkčnost a výztuhy CORDURA® na kolenou
  • Kalhoty mají elastický pas pro pohodlné nošení a stahovací lemy nohavic
  • Certifikováno podle EN ISO 20471, třída 2

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y
  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku