Montážní kleště oválné - špičaté 200 mm

Artiklové číslo: 715425 200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 200 mm
    Délka čelistí 34 mm
    Tvar čelistí zaoblené špičaté, rovné
    Norma DIN ISO 5743
    Provedení čelistí zevnitř ozubené
    Rukojeť s plastovým potahem
    Materiál Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
    Povrch černě atramentované, hlava leštěná
    Druh produktu Svěrné kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 715425 200
    EAN / GTIN 4003773028246
    Číslo výrobce 28 21 200

    Popis

    Provedení:

    S dlouhými, úzkými čelistmi a zvláště dlouhými, úzkými rameny. Kleště černě atramentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem.
    S oválně zahrocenými čelistmi, vnitřní strana vrubovaná.

    Norma:

    DIN ISO 5743

    Materiál:

    Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku