Montážní kleště ploché 200 mm

Artiklové číslo: 715420 200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 200 mm
Délka čelistí 33 mm
Tvar čelistí ploché, rovné
Norma DIN ISO 5743
Provedení čelistí zevnitř ozubené
Rukojeť s plastovým potahem
Materiál Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Povrch černě atramentované, hlava leštěná
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 715420 200
EAN / GTIN 4003773044468
Číslo výrobce 28 01 200

Popis

Provedení:

S dlouhými, úzkými čelistmi a zvláště dlouhými, úzkými rameny. Kleště černě atramentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem.
S plochými čelistmi, zachycovací plochy vrubované.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku