Otočná kolečka s brzdami

Artiklové číslo: 71514
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Neznámé

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Oblast použití Přepravní vozík
Druh produktu role

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 71514
Kopírovat
EAN / GTIN 4017976715148
Kopírovat
Číslo výrobce 71514
Kopírovat
L-číslo L90080 526
Kopírovat
Výrobce Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

S brzdou s dvojitým zastavením. Kola z polyamidu, náboje s válečkovými ložisky. Je do značné míry odolný vůči slané vodě, zásadám a kyselinám. Teplotní odolnost od -40° do +90° C.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 350
Velikost kola (mm): 200 x 50
Pneumatiky: polyamid
Celková výška (mm): 237
Šroubová deska (mm): 135 x 110
Rozteč otvorů pro šrouby (mm): 105 x 75/80
Ø otvoru pro šroub (mm): 11

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku