Otočné kolečko s brzdou

Artiklové číslo: 71464
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Oblast použití Transportwagen
    Druh produktu role

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 71464
    EAN / GTIN 4017976714646
    Číslo výrobce 71464
    L-číslo L90080 1149

    Popis

    Provedení:

    Příslušenství

    Popis:

    Kryt z pozinkovaného ocelového plechu. Kola s pneumatikami TPE-ESD (termoplastický elastomer elektricky vodivý). Náboje s přesnými kuličkovými ložisky. Neznačkové pneumatiky.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 250
    Velikost kola (mm): 200 x 40
    Pneumatiky: TPE-ESD
    Celková výška (mm): 237
    Šroubová deska (mm): 135 x 110
    Rozteč otvorů pro šrouby (mm): 105 x 75/80
    Ø otvoru pro šroub (mm): 11

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku