Provedení:
Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 240 g/m²
Detaily
Boční poutko na kladivo
Kapsa na průkaz totožnosti
Poutka, jedna s D-kroužkem
Plastový poklopec na zip
Elastický potah v pase
Kapsy
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Přední kapsy s měchem
Kapsa na telefon
Zadní kapsy s měchem
Kapsy na hřebíky -. lze zastrčit do předních kapes s měchem
Vnější kapsa na ochranu kolen
Funkčnost
Dámský střih
Reflex
Reflexní pásky kolem nohavic
Zpracování
Nastavitelná spodní část nohavic
Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797
Popis:
- Tyto pirátské šortky vám poskytnou flexibilní design bez kompromisů
- 3/4 délky nohavic poskytují chladivou alternativu
- Dvě zadní kapsy vyztužené měchem CORDURA®
- Certifikováno podle EN ISO 20471 třídy 2, což znamená zvýšenou viditelnost při práci v náročném prostředí
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification X