Dámské pirátské kalhoty s vysokou viditelností C42

Artiklové číslo: 713918113300C42
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – kalhoty dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 168 cm +/- 4cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Velikost INT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Takto se měří
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
Barva high vis gelb
Konfekční velikost DE 42
Druh produktu Výstražné kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 713918113300C42
EAN / GTIN 7330509541371
Číslo výrobce 713918113300C42

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 240 g/m²

Detaily
Boční poutko na kladivo
Kapsa na průkaz totožnosti
Poutka, jedna s D-kroužkem
Plastový poklopec na zip
Elastický potah v pase

Kapsy
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Přední kapsy s měchem
Kapsa na telefon
Zadní kapsy s měchem
Kapsy na hřebíky -. lze zastrčit do předních kapes s měchem
Vnější kapsa na ochranu kolen

Funkčnost
Dámský střih

Reflex
Reflexní pásky kolem nohavic

Zpracování
Nastavitelná spodní část nohavic

Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797

Popis:

  • Tyto pirátské šortky vám poskytnou flexibilní design bez kompromisů
  • 3/4 délky nohavic poskytují chladivou alternativu
  • Dvě zadní kapsy vyztužené měchem CORDURA®
  • Certifikováno podle EN ISO 20471 třídy 2, což znamená zvýšenou viditelnost při práci v náročném prostředí

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification X

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku