{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 280 mm | |
Délka čelistí | 70 mm | |
Tvar čelistí | oválné-špičaté | |
Norma | DIN ISO 5743 | |
Provedení čelistí | 45° zahnuté, uvnitř ozubené | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Materiál | Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni | |
Povrch | černě atramentované, hlava leštěná | |
Hmotnost | 235 g | |
Druh produktu | Svěrné kleště |
Katalogové číslo | 713780 280 | |
EAN / GTIN | 4003773079422 | |
Číslo výrobce | 28 81 280 |