Montážní kleště, dlouhé provedení, rovné 280 mm

Artiklové číslo: 713770 280
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
176 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 280 mm
Délka čelistí 76,5 mm
Tvar čelistí oválné-špičaté
Norma DIN ISO 5743
Provedení čelistí Rovné, uvnitř ozubené
Rukojeť s plastovým potahem
Materiál Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni
Povrch černě atramentované, hlava leštěná
Hmotnost 235 g
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 713770 280
EAN / GTIN 4003773279419
Číslo výrobce 28 71 280

Popis

Provedení:

Umožňuje bezpečné uchopení, držení a vedení malých měděných trubek, šroubů a kabelů, stejně jako dalších kulatých dílů díky frézovaným drážkám s hladkým povrchem. Kleště černě atramentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem.

Použití:

Vhodné pro úchopové, seřizovací a montážní práce na obtížně přístupných místech díky tenké, velmi dlouhé konstrukci.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.