{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 200 mm | |
Délka čelistí | 73 mm | |
Tvar čelistí | zaoblené špičaté, s vyhnutými čelistmi (cca 40° − 45°) | |
Norma | podobné DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Vlastnost čelistí | Břity induktivně kalené (cca 60 HRC) | |
Provedení čelistí | vnitřní strana zdrsněná | |
Rukojeť | Vícesložkový potah | |
Materiál | Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji | |
Povrch | lesklá | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 713751 200 | |
EAN / GTIN | 4045197888020 | |
Číslo výrobce | 713751 200 |