{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 200 mm | |
Délka čelistí | 73 mm | |
Tvar čelistí | zaoblené špičaté, s vyhnutými čelistmi (cca 40° − 45°) | |
Norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Vlastnost čelistí | Břity induktivně kalené (cca 60 HRC) | |
Provedení čelistí | vnitřní strana zdrsněná | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Materiál | Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji | |
Povrch | chromovaný | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 713735 200 | |
EAN / GTIN | 4003773016090 | |
Číslo výrobce | 26 27 200 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ploché zaoblené kleště zahnuté izolované smáčením dle VDE 200 mm
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání
1 130,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
758,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Provedení čelistí | vnitřní strana zdrsněná | vnitřní strana zdrsněná |
Vlastnost čelistí | Břity induktivně kalené (cca 60 HRC) | Břity induktivně kalené (cca 60 HRC) |
Délka čelistí | 73 | 73 |
Norma | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Povrch | chromovaný | chromovaný |
Materiál | Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji | Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji |
Druh produktu | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště |